Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 4FZZ3 Förlängningssladd Y Adapter (2) L5-20r | AD7RGB

POWER FIRST 4FZZ3 Y-adapter för förlängningssladd (2) L5-20r

Finns i lager
Artikel: AD7RGB Modell: 4FZZ3
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
605SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängningssladd Y-adapter
FärgGul
AnslutningstypL5-20
Ledningslängd3ft.
Mätare12 AWG
Mätare / ledare12 / 4 och 12 / 3
Jacka färgGul
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare20
NEMA Plug-konfigurationL14-20P
NEMA-behållarkonfigurationL5-20R
Antal försäljningsställen2
Plug-konfigurationL14-20
Temp. Räckvidd-58 till 194 grader F
Spänningsvärde125/250
Watt2500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7785
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellWattAnslutningstypMätareMätare / ledareNEMA Plug-konfigurationNEMA-behållarkonfigurationPlug-konfigurationSpänningsvärdePris
POWER FIRST 4FZZ1 Förlängningssladd Y Adapter 20a 10 / 3ga 3 fot | AD7RFZ 4FZZ13750L5-2010 AWG10/3L5-30PL5-20RL5-30125566SEK
POWER FIRST 4FZZ2 Förlängningssladd Y Adapter 20a 10 / 3ga 3 fot | AD7RGA 4FZZ237505-2010 AWG10/3L5-30P5-20RL5-30125471SEK
POWER FIRST 4FZZ4 Förlängningssladd Y Adapter (2) 5-20r | AD7RGC 4FZZ425005-2012 AWG12 / 4 och 12 / 3L14-20P5-20RL14-20125/250564SEK
POWER FIRST 4FZZ5 Förlängningssladd Y Adapter (2) L5-20r | AD7RGD 4FZZ53750L5-2010 AWG10 / 4 och 10 / 3L14-30PL5-20RL14-30125/250583SEK
POWER FIRST 4FZZ6 Förlängningssladd Y Adapter (2) 5-20r | AD7RGE 4FZZ637505-2010 AWG10 / 4 och 10 / 3L14-30P5-20RL14-30125/2501 010 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 4FZZ3 Y-adapter för förlängningssladd (2) L5-20r
605SEK /enhet