Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 5UGK0 Hona koppla bort gul 12 till 10 awg - Förpackning med 25 | AE6PGP

POWER FIRST 5UGK0 hona frånkoppling gul 12 till 10 Awg - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AE6PGP Modell: 5UGK0
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
510SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort kvinnan
Fat Inside Dia.0.134 "
Färg kodGul
AnslutningsmaterialMässing
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgGul
IsoleringstypVärmekrympande nylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning300V
Total längd1.45 "
SömButted
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2375
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 5UGK1 Female Disconnect Blue 16 To 14 Awg - Pack of 25 | AE6PGQ 5UGK10.091 "Blå1.43 "16 till 14 AWG25491SEK
POWER FIRST 5UGK2 Female Disconnect Red 22 To 16 Awg - Pack of 25 | AE6PGR 5UGK20.067 "Red1.43 "22 till 16 AWG25401SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 5UGK0 hona frånkoppling gul 12 till 10 Awg - förpackning om 25
510SEK /packa