Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 5UGK2 Female Disconnect Red 22 To 16 Awg - Pack of 25 | AE6PGR

POWER FIRST 5UGK2 hona frånkoppling Röd 22 till 16 Awg - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AE6PGR Modell: 5UGK2
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
401SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort kvinnan
Fat Inside Dia.0.067 "
Färg kodRed
AnslutningsmaterialMässing
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgRed
IsoleringstypVärmekrympande nylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning300V
Total längd1.43 "
SömButted
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde22 till 16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 5UGK0 Hona koppla bort gul 12 till 10 awg - Förpackning med 25 | AE6PGP 5UGK00.134 "Gul1.45 "12 till 10 AWG25510SEK
POWER FIRST 5UGK1 Female Disconnect Blue 16 To 14 Awg - Pack of 25 | AE6PGQ 5UGK10.091 "Blå1.43 "16 till 14 AWG25491SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 5UGK2 hona frånkoppling Röd 22 till 16 Awg - förpackning om 25
401SEK /packa