Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 5UGP5 Pin Terminal Yellow Butted 12-10 - Pack of 50 | AE6PHW

POWER FIRST 5UGP5-stiftsterminal Gul butted 12-10 - förpackning om 50

Finns i lager
Artikel: AE6PHW Modell: 5UGP5
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
503SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStiftterminal
Fat Inside Dia.0.134 "
Färg kodGul
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgGul
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.906 "
SömButted
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodIsoleringstypMax. Temp.Total längdTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 5UGP3 Pin Terminal Red Butted 22 To 16 - Pack of 100 | AE6PHU 5UGP30.067 "RedVinyl221 grader F1.134 "22 till 16 AWG100181SEK
POWER FIRST 5UGP4 Pin Terminal Blue Butted 16-14 - Förpackning med 100 | AE6PHV 5UGP40.091 "BlåVinyl221 grader F1.134 "16 till 14 AWG100682SEK
POWER FIRST 5UGP6 Pin Terminal Bare Butted 22 To 16 - Pack of 100 | AE6PHX 5UGP60.067 "BarOisolerad302 grader F0.661 "22 till 16 AWG100154SEK
POWER FIRST 5UGP7 Pin Terminal Bare Butted 16-14 - Pack of 100 | AE6PHY 5UGP70.091 "BarOisolerad302 grader F0.661 "16 till 14 AWG100427SEK
POWER FIRST 5UGP8 Pin Terminal Bare Butted 12-10 - Pack of 50 | AE6PHZ 5UGP80.134 "BarOisolerad302 grader F0.787 "12 till 10 AWG50165SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 5UGP5-stiftsterminal Gul butted 12-10 - förpackning om 50
503SEK /packa