Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 5UGP7 Pin Terminal Bare Butted 16-14 - Pack of 100 | AE6PHY

POWER FIRST 5UGP7-stiftsterminal Bar Butted 16-14 - förpackning om 100 st

Finns i lager
Artikel: AE6PHY Modell: 5UGP7
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
427SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStiftterminal
Fat Inside Dia.0.091 "
Färg kodBar
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.302 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.661 "
SömButted
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodIsoleringstypMax. Temp.Total längdTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 5UGP3 Pin Terminal Red Butted 22 To 16 - Pack of 100 | AE6PHU 5UGP30.067 "RedVinyl221 grader F1.134 "22 till 16 AWG100181SEK
POWER FIRST 5UGP4 Pin Terminal Blue Butted 16-14 - Förpackning med 100 | AE6PHV 5UGP40.091 "BlåVinyl221 grader F1.134 "16 till 14 AWG100682SEK
POWER FIRST 5UGP5 Pin Terminal Yellow Butted 12-10 - Pack of 50 | AE6PHW 5UGP50.134 "GulVinyl221 grader F0.906 "12 till 10 AWG50503SEK
POWER FIRST 5UGP6 Pin Terminal Bare Butted 22 To 16 - Pack of 100 | AE6PHX 5UGP60.067 "BarOisolerad302 grader F0.661 "22 till 16 AWG100154SEK
POWER FIRST 5UGP8 Pin Terminal Bare Butted 12-10 - Pack of 50 | AE6PHZ 5UGP80.134 "BarOisolerad302 grader F0.787 "12 till 10 AWG50165SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 5UGP7-stiftsterminal Bar Butted 16-14 - förpackning om 100 st
427SEK /packa