Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 5UYH9 Wire Connector Röd - 150-pack | AE6TQB

POWER FIRST 5UYH9 trådkontakt röd - paket med 150 st

Finns i lager
Artikel: AE6TQB Modell: 5UYH9

Få det Maj 6, Måndag
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
325SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTwist On Wire Connector
FärgRed
Höjd0.94 "
Längd0.5 "
Max. Spänning600
Max. Trådkombination2 # 10 Sol med 2 # 12 Str
Max. Trådstorlek10 AWG
Min. Trådkombination3 # 18
Min. Trådstorlek22 AWG
Bredd0.55 "
TrådtypKoppar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8546900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Snabbt och enkelt att anpassa rätt kontakt till kabelns storlek. Skal är utformade för att klara temperaturer upp till 221F (105C). Fungerar bra med fast eller trådad tråd.

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdLängdMax. SpänningMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekBreddförp. Antal.Pris
POWER FIRST 5UYH6 Wire Connector Wing Blue - Pack of 25 | AE6TPY 5UYH6Blå0.59 "0.88 "6006 AWG14 AWG-25136SEK
POWER FIRST 5UYH7 Wire Connector Orange - Förpackning med 300 | AE6TPZ 5UYH7Orange0.69 "0.38 "60014 AWG22 AWG0.48 "300493SEK
POWER FIRST 5UYH8 trådkontakt Gul Pk175 | AE6TQA 5UYH8Gul0.86 "0.44 "60010 AWG22 AWG0.55 "175439SEK
POWER FIRST 5UYJ1 Wire Connector Wing Red - Pack of 300 | AE6TQD 5UYJ1Red0.86 "0.63 "6008 AWG18 AWG0.91 "300512SEK
POWER FIRST 5UYJ2 Wire Connector Grey - Pack of 100 | AE6TQE 5UYJ2Grå0.94 "0.31 "30014 AWG22 AWG0.34 "100162SEK
POWER FIRST 5UYJ3 Wire Connector Blue - Pack of 100 | AE6TQF 5UYJ3Blå1.04 "0.5 "30014 AWG22 AWG0.39 "100159SEK
POWER FIRST 5UYJ4 Wire Connector Orange - 100-pack | AE6TQG 5UYJ4Orange1.01 "0.38 "60014 AWG22 AWG0.48 "100199SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 5UYH9 trådkontakt röd - paket med 150 st
325SEK /packa