Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 5WHA6 Ring Terminal Röd Vinyl 8 Awg - Förpackning med 25 | AE7AQC

POWER FIRST 5WHA6 Ringterminal Röd Vinyl 8 Awg - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AE7AQC Modell: 5WHA6
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
165SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
Färg kodRed
AnslutningsmaterialKoppar
IsolationsfärgRed
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.5 "
Sömlödd
Stud storlek3 / 8 "
TerminalanslutningPressa
Terminal typRinga
Trådområde8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodIsoleringstypMax. Temp.Total längdStud storlekTerminal typförp. Antal.Pris
POWER FIRST 4FRC7 Ringterminal Barlodd 8 Agg - Förpackning med 25 | AD7NYF 4FRC7BarOisolerad257 grader F1.15 "3 / 8 "Standard25323SEK
POWER FIRST 4FRC9 Ring Terminal Rödlödad 8 Awg - Förpackning med 25 | AD7NYH 4FRC9RedVinyl221 grader F1.26 "1 / 4 "Standard25142SEK
POWER FIRST 4FRL2 Ringterminal Barlodd 8 AWG - Förpackning med 25 | AD7PBB 4FRL2BarOisolerad257 grader F0.917 "1 / 4 "Standard25362SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 5WHA6 Ringterminal Röd Vinyl 8 Awg - förpackning om 25
165SEK /packa