Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 5WHC3 Female Disconnect Red 22 To 16 Awg - Pack of 100 | AE7AQK

POWER FIRST 5WHC3 hona frånkoppling röd 22 till 16 Awg - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AE7AQK Modell: 5WHC3
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
191SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort kvinnan
Fat Inside Dia.0.067 "
Färg kodRed
AnslutningsmaterialMässing
AnslutningstypPressa
IsoleringPartiell
IsolationsfärgRed
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.167 grader F
Max. Spänning300V
Total längd0.74 "
SömButted
Flikstorlek0.187 x 0.020 "
Trådområde22 till 16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFat Inside Dia.Färg kodFlikstorlekTrådområdeAnslutningsmaterialIsoleringIsoleringstypförp. Antal.Pris
POWER FIRST 24C878 kvinnlig skiva 22-16awg - 100-pack | AB7VMU 24C8780.87 "0.15 "Red0.250 x 0.032 "22 till 16 AWGTennpläterad mässingfullVinyl, full100824SEK
POWER FIRST 24C879 Female Disc 22-16awg - Pack of 100 | AB7VMV 24C8790.81 "0.15 "Red0.187 x 0.032 "22 till 16 AWGTennpläterad mässingfullVinyl, full100748SEK
POWER FIRST 24C880 Buttsplice Vinyl 22-16awg - Förpackning med 100 | AB7VMW 24C8800.81 "0.15 "Red0.187 x 0.020 "22 till 16 AWGTennpläterad mässingfullVinyl, full100775SEK
POWER FIRST 24C881 Female Disc Vinyl 22-16awg - Pack of 100 | AB7VMX 24C8810.75 "0.15 "Red0.110 x 0.032 "22 till 16 AWGTennpläterad mässingfullVinyl, full100567SEK
POWER FIRST 24C882 Female Disc Vinyl 22-16awg - Pack of 100 | AB7VMY 24C8820.75 "0.15 "Red0.110 x 0.020 "22 till 16 AWGTennpläterad mässingfullVinyl, full100555SEK
POWER FIRST 24C883 Female Disc Nylon 16-14awg - Pack of 50 | AB7VMZ 24C8830.87 "0.185 "Blå0.250 x 0.032 "16 till 14 AWGTennpläterad mässingfullVinyl, full50412SEK
POWER FIRST 24C884 Buttsplice Nylon 16-14awg - Förpackning med 50 | AB7VNA 24C8840.8 "0.185 "Blå0.187 x 0.032 "16 till 14 AWGTennpläterad mässingfullVinyl, full50348SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 5WHC3 hona frånkoppling röd 22 till 16 Awg - förpackning om 100
191SEK /packa