Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 5WHD2 gaffelterminal bar 12 till 10 awg - 50-pack | AE7AQV

POWER FIRST 5WHD2 gaffelterminal bar 12 till 10 Awg - förpackning om 50

Finns i lager
Artikel: AE7AQV Modell: 5WHD2
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
138SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelterminal
Färg kodBar
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.302 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.717 "
SömButted
Stud storlek#8
Terminal typLåsa
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTrådområdeAnslutningstypMax. Temp.Max. SpänningTotal längdSömStud storlekTerminal typförp. Antal.Pris
POWER FIRST 24C805 Gaffelterminal 1/4 tum 16-14 Awg - Förpackning med 100 | AB7VKP 24C80516 till 14 AWGPressa300 grader F6000.866lödd1/4Icke-isolerad100990SEK
POWER FIRST 24C874 Gaffelterminal 1/4 tum 22-16 Awg - Förpackning med 100 | AB7VMP 24C87422 till 16 AWGPressa300 grader F6000.866lödd1/4Icke-isolerad100767SEK
POWER FIRST 4FRF7 Gaffelterminal Bar 22 till 16 Awg - Förpackning med 100 | AD7NZK 4FRF722 till 16 AWGJuli257 grader F600V0.795 "lödd#6Blockera100288SEK
POWER FIRST 4FRF9 Gaffelterminal Bar 16 till 14 Awg - Förpackning med 100 | AD7NZM 4FRF916 till 14 AWGJuli257 grader F600V0.63 "Butted#10Standard100260SEK
POWER FIRST 4FRG1 Gaffelterminal bar 12 till 10 awg - Förpackning med 50 | AD7NZN 4frg112 till 10 AWGJuli257 grader F600V0.72 "Butted#10Standard50153SEK
POWER FIRST 5UGK6 Gaffelterminal Bar 22 till 16 Awg - Förpackning med 100 | AE6PGW 5UGK622 till 16 AWGPressa302 grader F600V0.63 "lödd#10Blockera100287SEK
POWER FIRST 5UGP0 Gaffelterminal bar 12 till 10 awg - Förpackning med 50 | AE6PHQ 5UGP012 till 10 AWGPressa302 grader F600V0.728 "Butted#6Standard5038SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 5WHD2 gaffelterminal bar 12 till 10 Awg - förpackning om 50
138SEK /packa