Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 4FRG1 Gaffelterminal bar 12 till 10 awg - Förpackning med 50 | AD7NZN

POWER FIRST 4FRG1 gaffelterminal bar 12 till 10 Awg - förpackning om 50

Finns i lager
Artikel: AD7NZN Modell: 4FRG1
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
172SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelterminal
Färg kodBar
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypJuli
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.257 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.72 "
SömButted
Stud storlek#10
Terminal typStandard
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTrådområdeAnslutningstypMax. Temp.Max. SpänningTotal längdSömStud storlekTerminal typförp. Antal.Pris
POWER FIRST 24C805 Gaffelterminal 1/4 tum 16-14 Awg - Förpackning med 100 | AB7VKP 24C80516 till 14 AWGPressa300 grader F6000.866lödd1/4Icke-isolerad100990SEK
POWER FIRST 24C874 Gaffelterminal 1/4 tum 22-16 Awg - Förpackning med 100 | AB7VMP 24C87422 till 16 AWGPressa300 grader F6000.866lödd1/4Icke-isolerad100767SEK
POWER FIRST 4FRF7 Gaffelterminal Bar 22 till 16 Awg - Förpackning med 100 | AD7NZK 4FRF722 till 16 AWGJuli257 grader F600V0.795 "lödd#6Blockera100322SEK
POWER FIRST 4FRF9 Gaffelterminal Bar 16 till 14 Awg - Förpackning med 100 | AD7NZM 4FRF916 till 14 AWGJuli257 grader F600V0.63 "Butted#10Standard100291SEK
POWER FIRST 5UGK6 Gaffelterminal Bar 22 till 16 Awg - Förpackning med 100 | AE6PGW 5UGK622 till 16 AWGPressa302 grader F600V0.63 "lödd#10Blockera100321SEK
POWER FIRST 5UGP0 Gaffelterminal bar 12 till 10 awg - Förpackning med 50 | AE6PHQ 5UGP012 till 10 AWGPressa302 grader F600V0.728 "Butted#6Standard50382SEK
POWER FIRST 5WHC6 Gaffelterminal Bar 22 till 16 Awg - Förpackning med 100 | AE7AQN 5whc622 till 16 AWGPressa302 grader F600V0.63 "Butted#6Låsa100163SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 4FRG1 gaffelterminal bar 12 till 10 Awg - förpackning om 50
172SEK /packa