Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 5WHH4 Man Koppla bort Blå 16 till 14 Awg - Förpackning med 25 | AE7ATL

POWER FIRST 5WHH4 Hane Disconnect Blue 16 Till 14 Awg - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AE7ATL Modell: 5WHH4
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
426SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan kopplar bort
Fat Inside Dia.0.091 "
Färg kodBlå
AnslutningsmaterialMässing
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypVärmekrympande nylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning300V
Total längd1.55 "
SömButted
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 5UGK3 Man kopplar bort gul 12 till 10 awg - Förpackning med 25 | AE6PGT 5UGK30.134 "Gul1.55 "12 till 10 AWG25548SEK
POWER FIRST 5WHH5 Man Disconnect Red 22 To 16 Awg - Pack of 25 | AE7ATM 5WHH50.067 "Red1.51 "22 till 16 AWG25482SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 5WHH4 Hane Disconnect Blue 16 Till 14 Awg - förpackning om 25
426SEK /packa