Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERCOIL 3520-18.00K Reparationssats för spiralgänga, M18 X 2.5 gängstorlek, 5 stycken | AE6RVE 5UUU8

POWERCOIL 3520-18.00K Reparationssats för spiralgänga, M18 X 2.5 gängstorlek, 5 stycken

Finns i lager
Artikel: AE6RVE Modell: 3520-18.00KKorsreferens: 5UUU8

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 347 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHelical trådreparationssats
Längd27mm
Material304 Stainless Steel
Antal bitar5
StorlekM18 x 2.5
GängtypMetrisk grov
TypUtan borr, fri körning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.657
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERCOIL 3520-18.00K Reparationssats för spiralgänga, M18 X 2.5 gängstorlek, 5 stycken
1 347 kr /enhet