Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERCOIL 3520-6.00X2.0D Helical Insert, M6 X 1.00 Gängstorlek, 12mm Längd, Rostfritt Stål, 10Pk | AE7DBQ 5WZL9

POWERCOIL 3520-6.00X2.0D spiralformad insats, M6 X 1.00 gängstorlek, 12 mm längd, rostfritt stål, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE7DBQ Modell: 3520-6.00X2.0DKorsreferens: 5WZL9
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
63SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralformad insats
Borrstorlek6.3mm
Gratis spoldia.7.95mm
Längd12 "
Material304 Stainless Steel
Rockwell HårdhetC43-C50
StorlekM6 x 1
Tryck på StorlekarM6 x 1.00
Draghållfasthet200,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov
TypGratis löpning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDGB

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERCOIL 3520-6.00X2.0D spiralformad insats, M6 X 1.00 gängstorlek, 12 mm längd, rostfritt stål, 10pk
63SEK /packa