Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERCOIL 3532-1.1/8X1.0DSL Helical Insert, 1-1/8-7 Thread Size, 1.125 Inch Length, Stainless Steel | AE7DEW 5WZX3

POWERCOIL 3532-1.1/8X1.0DSL spiralformad insats, 1-1/8-7 gängstorlek, 1.125 tum längd, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE7DEW Modell: 3532-1.1/8X1.0DSLKorsreferens: 5WZX3
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
138SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralformad insats
Borrstorlek1.156 "
Gratis spoldia.1.355 "
Längd1.125 "
Material304 Stainless Steel
Rockwell HårdhetC43-C50
Storlek1 1 / 8-7 "
Tryck på Storlekar8
Draghållfasthet200,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypSkruvlåsning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDGB

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERCOIL 3532-1.1/8X1.0DSL spiralformad insats, 1-1/8-7 gängstorlek, 1.125 tum längd, rostfritt stål
138SEK /enhet