Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERCOIL 3532-5/16X1.0DSL Helical Insert, 5/16-18 Thread Size, 0.312 Inch Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DDX 5WZV1

POWERCOIL 3532-5/16X1.0DSL spiralformad insats, 5/16-18 gängstorlek, 0.312 tums längd, rostfritt stål, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE7DDX Modell: 3532-5/16X1.0DSLKorsreferens: 5WZV1

Få det Maj 20, Måndag
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
104SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralformad insats
Borrstorlek21 / 64 "
Gratis spoldia.0.400 "
Längd0.312 "
Material304 Stainless Steel
Rockwell HårdhetC43-C50
Storlek5 / 16-18
Tryck på Storlekar5 / 16-18
Draghållfasthet200,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypSkruvlåsning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDGB

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERCOIL 3532-5/16X1.0DSL spiralformad insats, 5/16-18 gängstorlek, 0.312 tums längd, rostfritt stål, 10pk
104SEK /packa