Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERCOIL 3534-1.1/4X1.5DSL Helical Insert, 1-1/4-12 Thread Size, 1.875 Inch Length, Stainless Steel | AE7DTZ 5XAC3

POWERCOIL 3534-1.1/4X1.5DSL spiralformad insats, 1-1/4-12 gängstorlek, 1.875 tum längd, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE7DTZ Modell: 3534-1.1/4X1.5DSLKorsreferens: 5XAC3

Få det Maj 22, Onsdag
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
183SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralformad insats
Borrstorlek1-9 / 32 "
Gratis spoldia.1.469 "
Längd1.875 "
Material304 Stainless Steel
Rockwell HårdhetC43-C50
Storlek1 1 / 4-12 "
Tryck på Storlekar13
Draghållfasthet200,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypSkruvlåsning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDGB

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERCOIL 3534-1.1/4X1.5DSL spiralformad insats, 1-1/4-12 gängstorlek, 1.875 tum längd, rostfritt stål
183SEK /enhet