POWERMATIC 1791264K Mortizer 1 Hp 1 Ph 115/230 V 4 x 15-1 / 2 In | AD4QGZ 42W851

POWERMATIC 1791264K Mortiser 1 Hp 1 Ph 115/230 V 4 x 15-1/2 In

Artikel: AD4QGZ Modell: 1791264KKorsreferens: 42W851
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

28 029 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMortiser
Chuckstorlek1 / 2 "
Hz60
Motor HP1
DriftManuell
Fas1
Spindelhastighet1725 rpm
Tabell Arbetsytan7 x 20-1 / 4 "
Resa4"
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 131.4
Fartygets höjd (cm)187.96
Fartygets längd (cm)53.98
Fartygets bredd (cm)54.93
HS-kod8465930090
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERMATIC 1791264K Mortiser 1 Hp 1 Ph 115/230 V 4 x 15-1/2 In
28 029 kr /enhet