POWERMATIC 1792073K Dammuppsamlare 1754 Cfm 3 Hk | AD4QKX 42W942

POWERMATIC 1792073K Dammuppsamlare 1754 Cfm 3 Hp

Finns i lager
Artikel: AD4QKX Modell: 1792073KKorsreferens: 42W942

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 397 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammuppsamlare
Förstärkare AC15
dBA75 till 90
Djup46 "
Höjd28 "
Slang Dia.8"
HP3
Pumphjul Dia.14 In.
Max. FlödeCFM 1754
Drifthastighetsområde (FPM)5200
Övergripande djup61 "
Totala höjden94 "
Total bredd30 "
Fas3
Statiskt tryckområde (in.)11.31
Spänning230/460
Bredd23 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 93.89
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)116.84
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Filterpåse (30 mikron)
    • Min. Luftflöde (234 CFM)

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeFörstärkare ACdBAÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasSpänningPris
POWERMATIC 1791079K Dammuppsamlingsbehållare 1-3 / 4 HK | AH7KKC 36VE19 1791079K106415 till 7.579 till 903030231115/23020 141 kr
POWERMATIC 1792072K Dammuppsamlingsbehållare 3 HP | AH7KKD 36VE21 1792072K17821579 till 90464523123031 596 kr
POWERMATIC 1791330 luftfiltreringssystem | CT7WRE 36VE20 1791330--------13 672 kr
POWERMATIC 1791075F FILTERVÄSKA | CT7WRF 24V983 1791075F--------1 503 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERMATIC 1792073K Dammuppsamlare 1754 Cfm 3 Hp
25 397 kr /enhet