POWERMATIC 1791079K Dammuppsamlingsbehållare 1-3 / 4 HK | AH7KKC 36VE19

POWERMATIC 1791079K Dust Collector Canister 1-3/4 HP

Finns i lager
Artikel: AH7KKC Modell: 1791079KKorsref.: 36VE19

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 141 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammuppsamlare
Förstärkare AC15 till 7.5
Ledningslängd6ft.
dBA79 till 90
Djup30
Höjd30
Slang Dia.6
HP1.75
Hz60
Pumphjul Dia.12
Max. Flöde1064
Max. Slanglängd5.83
Drifthastighetsområde (FPM)5374
Övergripande djup30
Totala höjden30
Total bredd23
Fas1
Statiskt tryckområde (in.)11.31
TypKanister
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.844
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)114.3
Fartygets bredd (cm)58.42
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Chipkapacitet (mikron): 26
    • Filterpåse: 26 mikron

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeFörstärkare ACdBAÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasSpänningPris
POWERMATIC 1792073K Dammuppsamlare 1754 Cfm 3 Hk | AD4QKX 42W942 1792073KCFM 17541575 till 9061 "94 "30 "3230/46025 397 kr
POWERMATIC 1792072K Dammuppsamlingsbehållare 3 HP | AH7KKD 36VE21 1792072K17821579 till 90464523123031 596 kr
POWERMATIC 1791330 luftfiltreringssystem | CT7WRE 36VE20 1791330--------13 672 kr
POWERMATIC 1791075F FILTERVÄSKA | CT7WRF 24V983 1791075F--------1 503 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERMATIC 1791079K Dust Collector Canister 1-3/4 HP
20 141 kr /enhet