POWERMATIC 1792072K Dammuppsamlingsbehållare 3 HP | AH7KKD 36VE21

POWERMATIC 1792072K Dust Collector Canister 3 HP

Finns i lager
Artikel: AH7KKD Modell: 1792072KKorsref.: 36VE21

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 233 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammuppsamlare
Förstärkare AC15
Ledningslängd6ft.
dBA79 till 90
Djup46
Höjd45
Slang Dia.8
HP3
Hz60
Pumphjul Dia.14
Max. Flöde1782
Max. Slanglängd5.83
Drifthastighetsområde (FPM)5374
Övergripande djup46
Totala höjden45
Total bredd23
Fas1
Statiskt tryckområde (in.)11.31
TypKanister
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 122.4
Fartygets höjd (cm)114.3
Fartygets längd (cm)116.84
Fartygets bredd (cm)58.42
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Chipkapacitet (mikron): 26
    • Filterpåse: 2 mikron

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeFörstärkare ACdBAÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasSpänningPris
POWERMATIC 1792073K Dammuppsamlare 1754 Cfm 3 Hk | AD4QKX 42W942 1792073KCFM 17541575 till 9061 "94 "30 "3230/46025 251 kr
POWERMATIC 1791079K Dammuppsamlingsbehållare 1-3 / 4 HK | AH7KKC 36VE19 1791079K106415 till 7.579 till 903030231115/23020 267 kr
POWERMATIC 1791330 luftfiltreringssystem | CT7WRE 36VE20 1791330--------14 156 kr
POWERMATIC 1791075F FILTERVÄSKA | CT7WRF 24V983 1791075F--------1 728 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERMATIC 1792072K Dust Collector Canister 3 HP
32 233 kr /enhet