Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 02328-PWR Screw Anchor, Carbon Steel, 1/4 Inch Length, 100Pk | AH2YQJ 30TE93

POWERS FASTENERS 02328-PWR Skruvankare, kolstål, 1/4 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AH2YQJ Modell: 02328-PWRKorsreferens: 30TE93
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
546SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnkare
Ankare Dia.5 / 32 "
Borrstorlek3 / 16 "
Head StyleOval huvud
Längd1.25 "
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek1 / 2 "
TypSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)7.37
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 02328-PWR Skruvankare, kolstål, 1/4 tums längd, 100pk
546SEK /packa