Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 06228-PWR Expansion Drop-In Anchor, 1/2 Inch Storlek, 50Pk | AF9RJC 30RZ46

POWERS FASTENERS 06228-PWR Expansion Drop-In Anchor, 1/2 tums storlek, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AF9RJC Modell: 06228-PWRKorsreferens: 30RZ46
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
7 040 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsankare
Ankare Dia.1 / 2 "
Bult Dia.1 / 2 "
Borrstorlek5 / 8 "
Längd2"
MaterialKolstål
Min. Håldjup2"
Tråddjup13 / 16 "
Tråd storlek1 / 2-13
TypDrop-I

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.61
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod7318159000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 06228-PWR Expansion Drop-In Anchor, 1/2 tums storlek, 50Pk
7 040 kr /packa