Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 06322-PWR Expansion Drop-In Anchor, 3/8 tum Storlek, 100Pk | AF9RJK 30RZ53

POWERS FASTENERS 06322-PWR Expansion Drop-In Anchor, 3/8 tums storlek, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AF9RJK Modell: 06322-PWRKorsreferens: 30RZ53
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
1 107 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsankare
Ankare Dia.3 / 8 "
Bult Dia.3 / 8 "
Borrstorlek1 / 2 "
Längd3 / 4 "
MaterialKolstål
Min. Håldjup3/4
Tråddjup13/32
Tråd storlek3 / 8-16
TypDrop-I

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod7318159000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 06322-PWR Expansion Drop-In Anchor, 3/8 tums storlek, 100Pk
1 107 kr /packa