DAYTON 4CPF2 Angular Vise 2Way Jaw 6 tums käke öppen 6In | AD6YVU

DAYTON 4CPF2 Vinkelskruv 2-vägs käke 6 tums käke öppen 6 tum

Finns i lager
Artikel: AD6YVU Modell: 4CPF2

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 637 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAngular Machine Vise 2-vägs
BasSnurra
Säng / basParallellt med 0.0012 "
Käftböjning0.006 "Per 4" vid 33 lb Last på handvev
Käftöppning6"
KäftplattaKvadratisk till 0.0012 "per 4"
Käftbredd6"
Totala höjden7.34 "
Total längd16.93 "
Halsdjup1-3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8466208065
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellKäftöppningKäftbreddTotala höjdenTotal längdHalsdjupPris
DAYTON 4CPF1 Angular Vise 2Way Käke 4 tums käft öppen 4 tum | AD6YVT 4CPF14"4"5.43 "14.57 "1-1 / 2 "6 591 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4CPF2 Vinkelskruv 2-vägs käke 6 tums käke öppen 6 tum
13 637 kr /enhet