Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 06326-PWR Expansion Drop-In Ankare, 3/8 tum Storlek, 50Pk | AF9RJG 30RZ50

POWERS FASTENERS 06326-PWR Expansion Drop-In Anchor, 3/8 tums storlek, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AF9RJG Modell: 06326-PWRKorsreferens: 30RZ50

Få det Maj 7, Tisdag
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
592SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsankare
Ankare Dia.3 / 8 "
Bult Dia.3 / 8 "
Borrstorlek1 / 2 "
Längd1 9 / 16 "
MaterialKolstål
Min. Håldjup1-9 / 16 "
Tråddjup5 / 8 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypDrop-I

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod7318159000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 06326-PWR Expansion Drop-In Anchor, 3/8 tums storlek, 50Pk
592SEK /packa