Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 09240-PWR Anchor, 50Pk | AH2YMF 30TC52

POWERS FASTENERS 09240-PWR Ankare, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AH2YMF Modell: 09240-PWRKorsreferens: 30TC52
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
2 569 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsskruvankare
Ankare Dia.7 / 8 "
Ankarlängd1.5 "
Borrstorlek7 / 8 "
Intern gängstorlek1/2 "-13
Längd1-1 / 2 "
MaterialBly / Zamac-legering
Max. Arbetstjocklek1-1 / 2 "
Min. Inbäddning1.5 "
Skruvstorlek1/2 "-13
Tråd Dia.1 / 2 "
Använd med30TC59 - inställningsverktyg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.735
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)16.76
URSPRUNGSLANDVN

Produktinformation:

    • Expansion Anchor Type: Caulking Anchor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 09240-PWR Ankare, 50Pk
2 569 kr /packa