Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 7410SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 3/8 X 2-1/4 Inch Size, 50Pk | AD6PCF 46U120

POWERS FASTENERS 7410SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 3/8 X 2-1/4 tum, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AD6PCF Modell: 7410SD1-PWRKorsreferens: 46U120
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
633SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd2.25 "
Inbäddning i betong1.625 "
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Min. Inbäddning1.625 "
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)2685
Ultimate Shear (Lb.)2540
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)2540
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)2540
Ultimate Tension (lbs.)2685
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)2685
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)3100

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod7318152000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 7410SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 3/8 X 2-1/4 tum, 50Pk
633SEK /packa