POWERS FASTENERS 7424SD1-PWR Kilankare, Förzinkat, 1/2 X 5-1/2 Inch Storlek, 50Pk | AD6PCR 46U130

POWERS FASTENERS 7424SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 1/2 X 5-1/2 tum, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AD6PCR Modell: 7424SD1-PWRKorsreferens: 46U130

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 616 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd5.5 "
Inbäddning i betong2.25 "
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Min. Inbäddning2.25 "
gäng~~POS=TRUNC3.75 "
Tråd storlek1 / 2-13
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)4155
Ultimate Shear (Lb.)4195
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)4195
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4195
Ultimate Tension (lbs.)4155
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)4155
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)4500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.912
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod7318152000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 7424SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 1/2 X 5-1/2 tum, 50Pk
1 616 kr /packa