Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS 3/4 LFMM431-1 Blandningsventil Mässing 42 Gpm | AA7EGF 15W074

POWERS 3/4 LFMM431-1 Blandningsventil Mässing 42 Gpm

Finns i lager
Artikel: AA7EGF Modell: 3/4 LFMM431-1Korsreferens: 15W074
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
17 624 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlandningsventil
Body MaterialMässing
Flödeshastighet42 gpm
Inloppsstorlek3 / 4 "
Inloppstemperatur (kall)40 grader till 80 grader F.
Inloppstemperatur (varm)120 grader till 180 grader F.
InloppstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden7.25 "
Total bredd11.375 "
Temp. Räckvidd90 grader till 160 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.23
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal breddPris
KRAFT 3/4 x 1 LFMM432-1 Blandningsventil Mässing 64 Gpm | AA7EGG 15W075 3/4 x 1 LFMM432-164 gpm3 / 4 "1"7.25 "11.375 "19 966 kr
KRAFT 1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1 Blandningsventil Mässing 110 Gpm | AA7EGH 15W076 1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1110 gpm1.25 "1.25 "9.25 "15.5 "23 893 kr
KRAFT 1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1 Blandningsventil Mässing 144 Gpm | AA7EGJ 15W077 1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1144 gpm1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "29 336 kr
POWERS 2 LFMM435-1 Blandningsventil Mässing 208 Gpm | AA7EGK 15W078 2 LFMM435-1208 gpm2"2"12.25 "19.25 "42 214 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS 3/4 LFMM431-1 Blandningsventil Mässing 42 Gpm
17 624 kr /enhet