Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWR-GRIP TL6AMB1420T14L Sugkoppsfäste, 1/4-20 x 1/4 gängad bult | AC2QYM 2MDF1

POWR-GRIP TL6AMB1420T14L Sugkoppsfäste, 1/4-20 x 1/4 gängad dubb

Finns i lager
Artikel: AC2QYM Modell: TL6AMB1420T14LKorsreferens: 2MDF1
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
1 320 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSugkoppmontering
Max. Ladda70 lb.
Monteringsstorlek1/4"-20 x 1/4"
MonteringstypGängad tapp
PlattformmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4365
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tillfälligt vakuumfäste för att eliminera behovet av borrhål
    • Säkerhets rödlinjeindikator informerar om märkbar vakuumförlust
    • Vakuumdynan möjliggör omedelbar frigöring utan att markera eller skada ytor
    • Utrustad med en backventil som möjliggör återpumpning utan förlust av återstående vakuum

Produktvarianter

ProduktModellMax. LaddaMonteringsstorlekMonteringstypPlattformmaterialPris
POWR-GRIP TL3AMB1420T38L Sugkoppmontering 3 tum diameter 1 / 4-20x3 / 8 | AC2QYJ 2MDE7 TL3AMB1420T38L15 lb.1/4"-20 x 3/8"Gängad tappMetall866SEK
POWR-GRIP LJ45AMC1420T Sugkoppsfäste 4.5 tum Diameter 1/4-20 | AC2QYK 2MDE8 LJ45AMC1420T40 lb.1/4 "-20Gängad infogapolykarbonat947SEK
POWR-GRIP LJ45AMP1420T38L Sugkoppmontering 4.5 Diameter 1 / 4-20x3 / 8 | AC2QYL 2MDE9 LJ45AMP1420T38L40 lb.1/4"-20 x 3/8"Gängad tapppolykarbonat1 220 kr
POWR-GRIP TL6TD Sugkoppsfäste 6 tums diameter Tie-down | AC2QYN 2MDF2 TL6TD70 lb.-BindningsgarantiStål1 327 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWR-GRIP TL6AMB1420T14L Sugkoppsfäste, 1/4-20 x 1/4 gängad dubb
1 320 kr /enhet