Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION BRAND 17330 Shim lagerrulle mässing 0.0060 tum 6 tum | AC9WTM 3L498

PRECISION BRAND 17330 Shim lagerrull mässing 0.0060 tum 6 tum

Finns i lager
Artikel: AC9WTM Modell: 17330Korsreferens: 3L498
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
700SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShim lager
Längdtolerans+ 3 / -0.125 "
Material260 Alloy Mässing
Rockwell Hårdhet30T 56-68
Storlek6 x 100 "
TemperHalvhårt
Draghållfasthet57,000 PSI
Tjocklek0.152mm
Tjocktolerans+/- 0.0004 "
TypRulla
Breddstolerans+/- 0.008 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7409290075
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekTjocktoleransPris
PRECISION BRAND 17135 Shim lagerrulle mässing 0.0010 tum 6 tum | AC9WTD 3L485 171350.025mm+/- 0.0001 "608SEK
PRECISION BRAND 17160 Shim lagerrulle mässing 0.0015 tum 6 tum | AC9WTF 3L487 171600.038mm+/- 0.00015 "604SEK
PRECISION BRAND 17195 Shim lagerrulle mässing 0.0020 tum 6 tum | AC9WTG 3L489 171950.051mm+/- 0.0002 "575SEK
PRECISION BRAND 17240 Shim lagerrulle mässing 0.0030 tum 6 tum | AC9WTJ 3L492 172400.076mm+/- 0.0003 "599SEK
PRECISION BRAND 17265 Shim lagerrulle mässing 0.0040 tum 6 tum | AC9WTK 3L494 172650.102mm+/- 0.0003 "666SEK
PRECISION BRAND 17305 Shim lagerrulle mässing 0.0050 tum 6 tum | AC9WTL 3L496 173050.127mm+/- 0.0004 "720SEK
PRECISION BRAND 17355 Shim lagerrulle mässing 0.0070 tum 6 tum | AC9WTP 3L501 173550.178mm+/- 0.0006 "727SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 17330 Shim lagerrull mässing 0.0060 tum 6 tum
700SEK /enhet