Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION VARUMÄRKE 21049 Musiktråd C1085 Stållegering 22 0.049 In | AC9WVR 3L585

PRECISION BRAND 21049 Music Wire C1085 stållegering 22 0.049 tum

Finns i lager
Artikel: AC9WVR Modell: 21049Korsreferens: 3L585
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
203SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMusiktråd
Fötter per Lb.156
MaterialC1085 Fjäderhärdat, högkolstål 1085
Min. Brottgräns304,000 psi
Förpackningsantal1
FörpackningstypDispenserbox
Package Vikt1 kg
Tjocklek0.049 "/ 1.245 mm
Tjocktolerans+/- 0.0004 "
Total längd156ft.
Trådmätarnummer22

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod7223001031
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialMin. BrottgränsTjocklekTjocktoleransTotal längdPris
PRECISION MÄRKE 21006 Music Wire Steel Alloy 4/0 0.006 In | AC9WUF 3L529 21006Högkolstål 1085415,000 PSI0.006 "/ 0.152 mm--2 661 kr
PRECISION MÄRKE 21007 Music Wire C1085 Steel Alloy 3/0 0.007in | AC9WUH 3L532 21007C1085 Fjäderhärdat, högkolstål 1085407,000 PSI0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644ft.2 098 kr
PRECISION MÄRKE 21008 Music Wire C1085 Steel Alloy 2/0 0.008in | AC9WUJ 3L534 21008C1085 Fjäderhärdat, högkolstål 1085399,000 PSI0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0002 "5853ft.-
RFQ
PRECISION BRAND 21009 Music Wire C1085 stållegering 1/0 0.009in | AC9WUK 3L536 21009C1085 Fjäderhärdat, högkolstål 1085393,000 PSI0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0002 "4624ft.973SEK
PRECISION MÄRKE 21011 Musiktråd C1085 Stållegering 2 0.011 In | AC9WUP 3L541 21011C1085 Fjäderhärdat, högkolstål 1085382,000 PSI0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft.663SEK
PRECISION MÄRKE 21013 Musiktråd C1085 Stållegering 4 0.013 In | AC9WUR 3L545 21013C1085 Fjäderhärdat, högkolstål 1085373,000 PSI0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0003 "2217ft.-
RFQ
PRÄCISJONSMÄRKE 21043 Musiktråd C1085 Stållegering 19 0.043 In | AC9WVM 3L578 21043C1085 Fjäderhärdat, högkolstål 1085311,000 PSI0.043 "/ 1.092 mm+/- 0.0004 "203ft.208SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 21049 Music Wire C1085 stållegering 22 0.049 tum
203SEK /enhet