Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION BRAND 24472 Arbor Shim Steel 0.0150 x 2 Id - Förpackning med 10 | AE3TNY 5FY29

PRECISION BRAND 24472 Arbor Shim Steel 0.0150 x 2 Id - Förpackning med 10

Finns i lager
Artikel: AE3TNY Modell: 24472Korsreferens: 5FY29

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

345SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Spacer
Inuti Dia.2"
Inuti Dia. Tolerans+0.011 "
Keyway Djup3 / 16 "
Nyckelbredd1 / 2 "
MaterialLågt kolstål
Utanför Dia.2.75 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Rockwell HårdhetB90
TemperHelt hårt
Draghållfasthet80,000 psi
Tjocklek0.381mm
Tjocktolerans+/- 0.0010 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8207706060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.NyckelbreddUtanför Dia.Rockwell HårdhetTjocklekTjocktoleransPris
PRECISION BRAND 24101 Arbor Shim Steel 0.0010 x 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3RLD 5FA68 241010.375 "1 / 8 "0.625 "B900.025mm+/- 0.0001 "176SEK
PRECISION BRAND 24102 Arbor Shim Steel 0.0015 x 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3RLE 5FA69 241020.375 "1 / 8 "0.625 "B900.038mm+/- 0.0002 "175SEK
PRECISION BRAND 24103 Arbor Shim Steel 0.0020 x 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3RLF 5FA70 241030.375 "1 / 8 "0.625 "B900.051mm+/- 0.0002 "174SEK
PRECISION BRAND 24104 Arbor Shim Steel 0.0030 x 3/8 ID - Förpackning med 10 | AE3RLG 5FA71 241040.375 "1 / 8 "0.625 "B900.076mm+/- 0.0003 "166SEK
PRECISION VARUMÄRKE 24105 Arbor Shim stål 0.0040 x 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3RLH 5FA72 241050.375 "1 / 8 "0.625 "B900.102mm+/- 0.0005 "166SEK
PRECISION BRAND 24106 Arbor Shim Steel 0.0050 x 3/8 ID - Förpackning med 10 | AE3RLJ 5FA73 241060.375 "1 / 8 "0.625 "B900.127mm+/- 0.0005 "155SEK
PRECISION BRAND 24107 Arbor Shim Steel 0.0060 x 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3RLK 5FA74 241070.375 "1 / 8 "0.625 "B900.152mm+/- 0.0005 "147SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 24472 Arbor Shim Steel 0.0150 x 2 Id - Förpackning med 10
345SEK /enhet