Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION MÄRKE 25475 Arbor Shim Low Steel 0.0310 x 2 Id - Förpackning med 10 | AE3UTL 5GB85

PRECISION BRAND 25475 Arbor Shim Low Steel 0.0310 x 2 Id - Förpackning med 10

Finns i lager
Artikel: AE3UTL Modell: 25475Korsreferens: 5GB85

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

566SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Shim
Inuti Dia.2"
Inuti Dia. Tolerans+0.011 "
MaterialLågt kolstål
Utanför Dia.2.75 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Rockwell HårdhetB90
TemperHelt hårt
Draghållfasthet80,000 psi
Tjocklek0.787mm
Tjocktolerans+/- 0.0015 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8207706060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Rockwell HårdhetTjocklekTjocktoleransPris
PRECISION MÄRKE 25201 Arbor Shim Low Steel 0.0010 x 1 Id - Förpackning med 10 | AE3UGR 5GA45 252011.000 "1.5 "B900.025mm+/- 0.0001 "317SEK
PRECISION BRAND 25202 Arbor Shim Low Steel 0.0015 x 1 Id - Förpackning med 10 | AE3UGT 5GA46 252021.000 "1.5 "B900.038mm+/- 0.00015 "311SEK
PRECISION BRAND 25203 Arbor Shim Low Steel 0.0020 x 1 Id - Förpackning med 10 | AE3UGU 5GA47 252031.000 "1.5 "B900.051mm+/- 0.0002 "314SEK
PRECISION BRAND 25204 Arbor Shim Low Steel 0.0030 x 1 Id - Förpackning med 10 | AE3UGV 5GA48 252041.000 "1.5 "B900.076mm+/- 0.0003 "232SEK
PRECISION MÄRKE 25205 Arbor Shim Low Steel 0.0040 x 1 Id - Förpackning med 10 | AE3UGW 5GA49 252051.000 "1.5 "B900.102mm+/- 0.0005 "254SEK
PRECISION MÄRKE 25206 Arbor Shim Low Steel 0.0050 x 1 Id - Förpackning med 10 | AE3UGX 5GA50 252061.000 "1.5 "B900.127mm+/- 0.0005 "203SEK
PRECISION BRAND 25207 Arbor Shim Low Steel 0.0060 x 1 Id - Förpackning med 10 | AE3UGY 5GA51 252071.000 "1.5 "B900.152mm+/- 0.0005 "199SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 25475 Arbor Shim Low Steel 0.0310 x 2 Id - Förpackning med 10
566SEK /enhet