Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION VARUMÄRKE 42150 Slitsad Shim Tab B 0.0600 tum - Förpackning med 20 | AE3VMC 5GE50

PRECISION BRAND 42150 Slitsad Shim-flik B 0.0600 tum - 20-pack

Finns i lager
Artikel: AE3VMC Modell: 42150Korsreferens: 5GE50
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
2 501 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitsad Shim
Boltstorlek5 / 8 "
FärgRensa
Längd3"
MaterialPVC
StorlekB
Spårdjup1.5 "
Spårbredd3 / 4 "
Flikhöjd11 / 16 "
Flikens bredd11 / 16 "
Temp. Räckvidd-10 till 155 grader
Draghållfasthet14,000 psi
Tjocklek1.524mm
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypMed Tab
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBoltstorlekFärgDraghållfasthetTjocklekTjocktoleransBreddLängdPris
PRECISION BRAND 42123 Slitsad Shim Tab A 0.0050 tum - Förpackning med 20 | AE3VKY 5GE23 42123-90 till 300 grader1 / 2 "Blå30,000 psi0.127mm+/- 0.00025 "2"2"258SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 42150 Slitsad Shim-flik B 0.0600 tum - 20-pack
2 501 kr /enhet