Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION BRAND 42123 Slitsad Shim Tab A 0.0050 tum - Förpackning med 20 | AE3VKY 5GE23

PRECISION BRAND 42123 Slitsad mellanlägg A 0.0050 tum - Förpackning med 20 st

Finns i lager
Artikel: AE3VKY Modell: 42123Korsreferens: 5GE23
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
258SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitsad Shim
Boltstorlek1 / 2 "
FärgBlå
Längd2"
Materialpolyester
StorlekA
Spårdjup1-5 / 16 "
Spårbredd5 / 8 "
Flikhöjd9 / 16 "
Flikens bredd9 / 16 "
Temp. Räckvidd-90 till 300 grader
Draghållfasthet30,000 psi
Tjocklek0.127mm
Tjocktolerans+/- 0.00025 "
TypMed Tab
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBoltstorlekFärgDraghållfasthetTjocklekTjocktoleransBreddLängdPris
PRECISION VARUMÄRKE 42150 Slitsad Shim Tab B 0.0600 tum - Förpackning med 20 | AE3VMC 5GE50 42150-10 till 155 grader5 / 8 "Rensa14,000 psi1.524mm+/- 0.003 "3"3"2 501 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 42123 Slitsad mellanlägg A 0.0050 tum - Förpackning med 20 st
258SEK /enhet