Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION BRAND 44270 Shim lagerplåt Pvc 0.0300 tum 10 tum | AE3VMW 5GE76

PRECISION BRAND 44270 Shim lagerplåt Pvc 0.0300 tum 10 tum

Finns i lager
Artikel: AE3VMW Modell: 44270Korsreferens: 5GE76
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
371SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShim lager
FärgKorall
Längdtolerans+/- 0.0625 "
MaterialPVC
fukt~~POS=TRUNC Absorption0.15%
Storlek10 x 20 "
Temp. Räckvidd-10 till 155 grader
Draghållfasthet6600 psi
Tjocklek0.762mm
Tjocktolerans+/- 0.0015 "
Typark
Breddstolerans+/- 0.0625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)51.31
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod3920490000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Komprimera till (0.70%)

Produktvarianter

ProduktModellFärgDraghållfasthetTjocklekTjocktoleransPris
PRECISION BRAND 44240 Shim lagerplåt Pvc 0.0075 tum 10 tum | AE3VMP 5GE70 44240Matte6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "233SEK
PRECISION BRAND 44245 Shim lagerplåt Pvc 0.0100 tum 10 tum | AE3VMQ 5GE71 44245Brun6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "269SEK
PRECISION BRAND 44250 Shim lagerplåt Pvc 0.0125 tum 10 tum | AE3VMR 5GE72 44250Svart6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "255SEK
PRECISION BRAND 44255 Shim lagerplåt Pvc 0.0150 tum 10 tum | AE3VMT 5GE73 44255Rosa6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "257SEK
PRECISION BRAND 44260 Shim lagerplåt Pvc 0.0200 tum 10 tum | AE3VMU 5GE74 44260Gul6600 psi0.508mm+/- 0.001 "274SEK
PRECISION BRAND 44265 Shim lagerplåt Pvc 0.0250 tum 10 tum | AE3VMV 5GE75 44265White6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "362SEK
PRECISION BRAND 44275 Shim lagerplåt Pvc 0.0400 tum 10 tum | AE3VMX 5GE77 44275Rensa14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "565SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 44270 Shim lagerplåt Pvc 0.0300 tum 10 tum
371SEK /enhet