Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION BRAND 44722 Arbor Shim 0.0100 x 1/2 Id Brown - Förpackning med 10 | AE3YDX 5GU45

PRECISION BRAND 44722 Arbor Shim 0.0100 x 1/2 Id Brown - 10-pack

Finns i lager
Artikel: AE3YDX Modell: 44722Korsreferens: 5GU45
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
383SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Shim
FärgBrun
Inuti Dia.0.500 "
Inuti Dia. Tolerans+0.015 "
MaterialPVC
Utanför Dia.0.75 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Rockwell HårdhetInte betygsatt
Temp. Räckvidd-10 till 155 grader
Draghållfasthet6600 psi
Tjocklek0.254mm
Tjocktolerans+/- 0.0005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocktoleransInuti Dia.Inuti Dia. ToleransMaterialUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransRockwell HårdhetDraghållfasthetPris
PRECISION BRAND 25110 Arbor Shim 0.0100 x 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3TPT 5FY47 25110+/- 0.00075 "0.375 "+0.011 "Lågt kolstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi136SEK
PRECISION VARUMÄRKE 25130 Arbor Shim 0.0100 x 1/2 Id - Förpackning med 10 | AE3TQN 5FY66 25130+/- 0.00075 "0.500 "+0.011 "Lågt kolstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi120SEK
PRECISION BRAND 25150 Arbor Shim 0.0100 x 5/8 Id - Förpackning med 10 | AE3TRJ 5FY85 25150+/- 0.00075 "0.625 "+0.011 "Lågt kolstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi170SEK
PRECISION BRAND 25170 Arbor Shim 0.0100 x 3/4 Id - Förpackning med 10 | AE3UFK 5GA16 25170+/- 0.00075 "0.750 "+0.011 "Lågt kolstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi177SEK
PRECISION BRAND 25190 Arbor Shim 0.0100 x 7/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UGF 5GA35 25190+/- 0.00075 "0.875 "+0.011 "Lågt kolstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi172SEK
PRECISION MÄRKE 25230 Arbor Shim 0.0100 x 1 1/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UHX 5GA73 25230+/- 0.00075 "1.125 "+0.011 "Lågt kolstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi190SEK
PRECISION BRAND 25250 Arbor Shim 0.0100 x 1 1/4 Id - Förpackning med 10 | AE3UJT 5GA92 25250+/- 0.00075 "1.25 "+0.011 "Lågt kolstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi216SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 44722 Arbor Shim 0.0100 x 1/2 Id Brown - 10-pack
383SEK /enhet