GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF81534 208 till 230/480 VAC Helt sluten rak centrifugalpump med högt flöde, 3-fas | CD2MYA 429H99

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF81534 208 till 230/480 VAC helt sluten rak centrifugal högflödespump, 3-fas

Finns i lager
Artikel: CD2MYA Modell: 2BF81534Korsreferens: 429H99

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 786 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak centrifugalpump med högt flöde
Byråns efterlevnadCSA
Amps4.5-4.8/2.4
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head60 gpm @ 55 fot
Bästa effektivitet GPM @ PSI60 @ 23
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head55 till 85 gpm @ 78 till 62 fot
LedningslängdIngen sladd
Diameter5"
DutyKontinuerlig
Ram56
GPM för vatten @ 40 ft. av Head85
GPM för vatten @ 50 ft. av Head67
GPM för vatten @ 60 ft. av Head30
Höjd8.25 "
Husets materialGjutjärn
HP1.5
Hz60
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypStängt
Inloppstryck6 psi
Inloppsstorlek1-1 / 2 "NPT
Längd17.75 "
Max. Falltryck125 psi
Max. Dia. TorrsubstanserKlart vatten
Max. GPM @ Head90 gpm @ 35 fot
Max. Huvud62 Ft.
Max. Flytande temp.212 grader F
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head12 gpm @ 62 fot
Motorns omgivande temp. Betyg40 grader C
Motorvarvtal3500
motortypHelt sluten fläktkyld
Utloppsstorlek1-1 / 4 "NPT
ÖverbelastningsskyddJa
Fas3
Portrotation45 graders steg
TätningsmaterialBuna-N, kol, keramik
Termisk skyddNej
Spänning208 till 230/480 VAC
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.2

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF81534 208 till 230/480 VAC helt sluten rak centrifugal högflödespump, 3-fas
21 786 kr /enhet