PRÄCISIONSSPOLAR SP1011524N Värmespole 1500cfm 5.0 gpm 6 x 15-1 / 8 x 24-3 / 8 | AE3VTQ 5GEP0

PRECISION COILS SP1011524N Värmespole 1500cfm 5.0gpm 6 x 15-1/8 x 24-3/8

Finns i lager
Artikel: AE3VTQ Modell: SP1011524NKorsreferens: 5GEP0

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 577 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmebatteri
Luftflöde1500 cfm
Höljesmaterial16 ga Galvaniserat stål
AnslutningstypMPT koppar
Flödeskapacitet5.0 gpm
Antal flöden1
Antal rader1
Total kapacitet48.7 mbh
RörmaterialKoppar
Rör Utanför Dia.5 / 8 "
Rörets väggtjocklek0.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.782
Fartygets höjd (cm)51.56
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod7322900045
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lufttryckfall (0.1 psi)
    • Höljdjup (6 ")
    • Höljehöjd (15-1 / 8 ")
    • Höljeslängd (24-3 / 8 ")
    • Höljetyp (Slip and Drive)
    • Spolar per bank (1)
    • Ange torr glödlampa (55 grader F)
    • Yta (2.5 kvm)
    • Finhöjd (15 ")
    • Finlängd (24 ")
    • Finmaterial (aluminium)
    • Fin tjocklek (0.006 ")
    • Fin typ (Sine)
    • Fenor per tum (10)
    • Vätsketyp (varmvatten)
    • Lämnar torr glödlampa (85 grader F)
    • Anslutnings- och returanslutning (3/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödePris
PRÄCISIONSSPOLAR SP101612N Värmespole 375cfm 0.9 gpm 6 x 6-1 / 8 x 12-3 / 8 | AE3VTL 5GEN6 SP101612N375 cfm6 039 kr
PRÄCISIONSSPOLAR SP101912N Värmespole 450cfm 1.3gpm 6 x 9-1 / 8 x 12-3 / 8 | AE3VTM 5GEN7 SP101912N450 cfm6 270 kr
PRÄCISIONSSPOLAR SP1011212N Värmespole 600cfm 1.8gpm 6 x 12-1 / 8 x 12-3 / 8 | AE3VTN 5GEN8 SP1011212N600 cfm6 653 kr
PRÄCISIONSSPOLAR SP1011224N Värmespole 1200cfm 3.9 gpm 6 x 12-1 / 8 x 24-3 / 8 | AE3VTP 5GEN9 SP1011224N1200 cfm8 038 kr
PRÄCISIONSSPOLAR SP1011824N Värmespole 1800cfm 5.7gpm 6 x 18-1 / 8 x 24-3 / 8 | AE3VTR 5GEP1 SP1011824N1800 cfm9 192 kr
PRÄCISIONSSPOLAR SP102612N Värmespole 375cfm 2.0 gpm 6 x 6-1 / 8 x 12-3 / 8 | AE3VTT 5GEP2 SP102612N375 cfm8 220 kr
PRÄCISIONSSPOLAR SP102912N Värmespole 450cfm 2.8gpm 6 x 9-1 / 8 x 12-3 / 8 | AE3VTU 5GEP3 SP102912N450 cfm8 915 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION COILS SP1011524N Värmespole 1500cfm 5.0gpm 6 x 15-1/8 x 24-3/8
8 577 kr /enhet