Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PREDATOR 71-047806K Arbor Slipskiva 4-1 / 2 80g - Förpackning med 25 | AA6CWK 13T144

PREDATOR 71-047806K Arbor slipskiva 4-1/2 80g - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AA6CWK Modell: 71-047806KKorsreferens: 13T144
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
740SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Mounting Sanding Disc
SlipmaterialProprietär blandning för applikationer av mjukt stål
Slipande typStängd rock, hartsbunden
StödmaterialFiber
FärgGrå
Skiva Dia.4.5 "
GradeMedium
Grit80
Max. Varvtal11,000
Monteringshålstorlek7 / 8 "
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.56
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod6805301000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellSlipmaterialSkiva Dia.Max. VarvtalPris
PREDATOR 71-077806K Arbor Slipskiva 7 tum 80 g - Förpackning med 25 | AA6CWX 13T156 71-077806KProprietär blandning för applikationer av mjukt stål7"8600985SEK
PREDATOR 71-047806WK Arbor Sanding Disc 4-1 / 2 80g - Pack Of 25 | AA6CXC 13T162 71-047806WKProprietär blandning för applikationer av aluminium och icke-järn4.5 "11,0001 219 kr
PREDATOR 71-057806WK Arbor Slipskiva 5 Tum 80g - Förpackning med 25 | AA6CXH 13T168 71-057806WKProprietär blandning för applikationer av aluminium och icke-järn5"10,0001 227 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PREDATOR 71-047806K Arbor slipskiva 4-1/2 80g - förpackning om 25
740SEK /enhet