Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PREMIER PM72530 Färgblandare | AH4BFF 34AN89

PREMIER PM72530 Färgblandare

Finns i lager
Artikel: AH4BFF Modell: PM72530Korsreferens: 34AN89
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
120SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFärgblandare
ByggStål
Huvud Dia.1-3 / 4 "
Head TypSpiral
Längd19.75 "
Max. Varvtal900
Axel Dia.5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)8.38
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHuvud Dia.LängdAxel Dia.Pris
PREMIER PM72532 Färgblandare 17 tum | AB7XTA 24K696 PM725323.25 "-11 / 32 "173SEK
PREMIER PM-72533 Färgblandare 23 tum | AB7XTB 24K697 PM-725334"-13 / 32 "262SEK
PREMIER PM-72534 Färgblandare 30 In | AB7XTC 24K698 PM-725344.75 "-1 / 2 "370SEK
PREMIER PM72535 Färgblandare 14 tum | AB7XTD 24K699 PM725352.25 "-1 / 4 "63SEK
PREMIER PM72531 Färgblandare | AH4BFG 34AN90 PM725312.25 "17.25 "2.375 "153SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PREMIER PM72530 Färgblandare
120SEK /enhet