PRESTOLITE MOTORS MZD-4001 DC-motor Pm Tenv 1/6 hk 700 varv / min 12vdc | AE4CTQ 5JJP3

PRESTOLITE MOTORS MZD-4001 likströmsmotor Pm Tenv 1/6 Hk 700 varv/min 12vdc

Finns i lager
Artikel: AE4CTQ Modell: MZD-4001Korsreferens: 5JJP3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 908 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC permanentmagnetmotor
LagerBoll
Kroppsdia.4-13 / 16 "
BorstetypKol
Ansiktsmontering OC4-7 / 32 "
Ramicke-standard
Fulllastförstärkare16.0
Vridmoment för full belastning12 tum .-lb.
HP1/6
isolering klassF
Längd mindre axel5 13 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationVariabel hastighet
MotordesignPermanent magnet DC
MotorkapslingsdesignHelt sluten ej ventilerad
MotorfästeAnsikte
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten700
Total längd7"
RotationCW / CCW
RPM-räckviddenligt 1000
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.125 "
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.35
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8501314000
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRESTOLITE MOTORS MZD-4001 likströmsmotor Pm Tenv 1/6 Hk 700 varv/min 12vdc
5 908 kr /enhet