PRESTOLITE MOTORS

Prestolite Motors, ett dotterbolag till AMETEK, Inc., är en ledande tillverkare av elektrisk utrustning som motorer, instrument och elektromekaniska komponenter för applikationer inom transport-, tillverknings- och automationsindustrin. AMETEK Prestolite Motors tillverkar ett brett utbud av DC-motorer med diametrar från 2 till 5 tum. Läs mer

Filter

Motorer

Motorer Filter

DC-motorerVisa alla

  • DC permanentmagnetmotorer

    Klass F-isolerade motorer lämpliga för kontinuerlig drift utan varvtalsreglering; används i robotar, materialhanteringssystem och elverktyg. Har en helt sluten, icke-ventilerad design för att förhindra korsluftflöde och fukt, och ger hastigheter upp till 700 rpm

  • DC-sårfältmotorer

    Perfekt för användning med kaffekvarnar, småmotorstarter, blandare och löpband på grund av deras utmärkta värmekapacitet. Har en finned-design för att utstråla överdriven värme och en IP54-klassad kapsling för att förhindra främmande kroppsinträde

Om PRESTOLITE MOTORS

Prestolite Motors katalog inkluderar permanentmagnet DC- och lindningsfältsmotorer, universalmotorer och motorer med högt vridmoment. Prestolite permanentmagnet DC (PMDC)-motorer erbjuder utmärkta termiska kapaciteter, vilket gör dem idealiska för användning med kaffekvarnar, småmotorstartare, blandare och löpband. Dessa motorer har en flänsdesign som utstrålar den överdrivna värmen som produceras och en IP54-klassad kapsling som skyddar mot inträngning av främmande kroppar/fukt.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Prestolite Motors modellnummer korsar i allmänhet individuella referenser till motsvarande Leeson, Baldor Motors & Marathon Motors MPN (tillverkares artikelnummer). Så om du letar efter permanentmagnet DC-motorer, lindningsfältsmotorer och tillbehör som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har den alternativa produkten tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa Prestolite Motors-produkter är vanligtvis små till medelstora och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och inte flygfrakt.

Vanliga frågor

Var används motorer med högt vridmoment och universalmotorer från Prestolite Motors?

  • Motorer med högt vridmoment: Används i vinschar, hydraulpumpar, saxliftar, snöplogar och pumpar.
  • Universalmotorer: Används i dammsugare för golvvård och annan utrustning som kräver högt vridmoment eller rotationshastighet.

Vad är skillnaderna mellan PMDC-motorer och lindningsfältsmotorer?

En permanent magnet DC (PMDC) motor använder en permanent magnet för att skapa ett magnetfält för att generera vridmoment. En lindningsfältsmotor, å andra sidan, använder trådlindningar anslutna till en serie poler. Dessa lindningar kräver en extern ström för magnetisering och efterföljande vridmomentgenerering.

Är produkter från Prestolite Motors IP-klassade?

Ja, de flesta Prestolite-motorer är IP-klassade. IP-skydd avser den skyddsnivå som en motor ger mot främmande ämnen och vätskor. Den första siffran i IP-klassificeringen bestämmer skyddet mot fasta föremål (damm / skräp) där 0 är inget skydd och 6 är totalt skydd. Den andra siffran i IP-klassificeringen indikerar skydd mot vätskor (vatten) där 0 är inget skydd och 8 är skydd mot långa perioder av nedsänkning under tryck.

Varumärkesexklusiva produkter