Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRINCE DRV-2HH dubbel säkerhetsventil 3/4 tums Npt port | AD7ZGW 4HL35

PRINCE DRV-2HH dubbel säkerhetsventil 3/4 tums Npt port

Finns i lager
Artikel: AD7ZGW Modell: DRV-2HHKorsreferens: 4HL35

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 750 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel avlastningsventil
KarossGjutjärnventil
Höjd2"
Längd4.5 "
Max. Flöde30 gpm
Max. Flöde GPM30
Hamnstorlek3 / 4 "NPT
Förinställd inställning (PSI)2000 PSI @ 10 GPM
tryck~~POS=TRUNC1500 till 3000 psi
TypDifferential Poppet
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4525
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8481100020
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRINCE DRV-2HH dubbel säkerhetsventil 3/4 tums Npt port
2 750 kr /enhet