PRINCE PMC-5648 Cylinder Hydraulisk 4 tums hål x 48 tums slaglängd | AE6CAL 5PP02

PRINCE PMC-5648 Cylinder Hydraulisk 4 tums borrning x 48 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE6CAL Modell: PMC-5648Korsreferens: 5PP02

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 339 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bore Dia.4"
FinishRöd målad
MaterialStål
Max. Tryck2500 psi
Pin Dia.2"
KolvmaterialDuktilt järn
KolvstångPolerad Chrome
KolvtätningGjutjärn
Hamnstorlek1 / 2 "
Dra tillbaka57 In.
RingmaterialGjutjärn
Rod Dia.2"
StångtätningUretan U-Cup
Stroke48 "
slangarSlipat stål med tung vägg
TypDubbelverkande svetsad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)153.67
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8412210075
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Max. TryckPin Dia.HamnstorlekRod Dia.StrokePris
PRINCE PMC-5408 Cylinder Hydraulisk 2 1/2 tums hål x 8 tums slaglängd | AE6BZN 5PN98 PMC-54082-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "8"-
RFQ
PRINCE PMC-5416 Cylinder Hydraulisk 2 1/2 Borrning x 16 Tums Slaglängd | AE7KYK 5Z366 PMC-54162-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "16 "6 018 kr
PRINCE PMC-5424 Cylinder Hydraulisk 2 1/2 hål x 24 tums slaglängd | AE7KYL 5Z367 PMC-54242-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "24 "6 490 kr
PRINCE PMC-8320 Cylinder Hydraulisk 3 tums hål x 20 tums slaglängd | AE7KYM 5Z368 PMC-83203"2500 psi1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "20 "7 596 kr
PRINCE PMC-8330 Cylinder Hydraulisk 3 tums borrning x 30 tums slaglängd | AE7KYN 5Z369 PMC-83303"1839 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "30 "7 927 kr
PRINCE PMC-5530 Cylinder Hydraulisk 3 1/2 borrning x 30 tums slaglängd | AE7KYP 5Z370 PMC-55303-1 / 2 "1407 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "30 "-
RFQ
PRINCE PMC-5536 Cylinder Hydraulisk 3 1/2 hål x 36 tum slaglängd | AE7KYQ 5Z371 PMC-55363-1 / 2 "1007 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "36 "9 577 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRINCE PMC-5648 Cylinder Hydraulisk 4 tums borrning x 48 tums slaglängd
15 339 kr /enhet