PRINCE Dubbelverkande svetsad hydraulisk cylinder


Filter
Finish: Röd målad , Material: Stål , Kolvmaterial: Duktilt järn , Ringmaterial: Gjutjärn , Typ: Dubbelverkande svetsad
StilModellBore Dia.Max. TryckPin Dia.HamnstorlekRod Dia.StrokePris (ex moms)
A
PMC-5424
2-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "24 "7 394 SEK
A
PMC-5416
2-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "16 "6 794 SEK
A
PMC-5408
2-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "8"-
RFQ
A
PMC-8330
3"1839 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "30 "8 513 SEK
A
PMC-8320
3"2500 psi1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "20 "7 841 SEK
A
PMC-5530
3-1 / 2 "1407 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "30 "-
RFQ
A
PMC-5536
3-1 / 2 "1007 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "36 "10 079 SEK
A
PMC-5648
4"2500 psi2"1 / 2 "2"48 "15 518 SEK
A
PMC-5630
4"2500 psi2"1 / 2 "2"30 "12 419 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?