BRADLEY S19224-serien, ögon- / ansiktsdiskstation


Bradley S19224-seriens ögon-/ansiktstvättstationer skapar en jämn vattenström för att spola irriterande ämnen från ögonen/ansiktet för att förhindra skador. Dessa enheter gynnar labb, kemiska anläggningar och andra arbetsplatser som utsätts för farliga kemikalier.

Filter
Djup: 13.25 " , Ögontvätt aktiveras av: Flagghandtag , Monteringsmaterial: Förkromad mässing , Passande storlek: 1/2 "NPT-hona , Huvuddia.: 1.5 " , Höjd: 14.63 " , Montering: Vägg , Bredd: 15.5 "
StilModellFärgPris (ex moms)
A
S19224DCFWZ
-8 914 SEK
B
S19224TZS
-14 214 SEK
C
S19224Y
-9 842 SEK
D
S19224TPTZS
-14 673 SEK
E
S19224SSZ
-14 310 SEK
F
S19224SS
-14 299 SEK
G
S19224SCZ
-17 147 SEK
H
S19224PZ
-9 213 SEK
I
S19224PDCFWZ
-6 046 SEK
J
S19224FWPTZS
-13 094 SEK
K
S19224FWPTZ
-5 022 SEK
K
S19224FWPT
-4 638 SEK
C
S19224YZ
-10 652 SEK
L
S19224TPT
-5 854 SEK
M
S19224DCRPTZ
-9 405 SEK
H
S19224P
-8 520 SEK
N
S19224FWZS
-12 636 SEK
O
S19224DCRPTZS
-18 490 SEK
M
S19224DCRPT
-8 690 SEK
P
S19224DCFWZS
-18 032 SEK
Q
S19224TZ
-5 822 SEK
L
S19224TPTZ
-6 334 SEK
G
S19224SC
-17 147 SEK
R
S19224PDCFWZS
-13 969 SEK
S
S19224FWZ
-4 510 SEK
T
S19224YZS
-18 672 SEK
U
S19224PDCFW
Silver7 135 SEK
S
S19224FW
Gul6 414 SEK

Funktioner

  • Bradley S19224-seriens ögon-/ansiktstvättstationer är kompakta enheter och passar lätt in i alla arbetsmiljöer.
  • Dessa ögonspolningsenheter för nödsituationer har Halo-ögonsköljsystemet som helt spolar ögonen med en optimal säker hastighet.
  • De manövreras av ett ergonomiskt, mycket synligt körhandtag för att ge effektiv täckning och spraymönster.
  • De öppna dammskydden skyddar dessa tvättstationer och öppnar endast när enheten är aktiverad.
  • Deras inbyggda sil minskar skräpkoncentrationen för att förhindra igensättning.
  • Utvalda modeller har galvaniserade stålrör täckta med Bradtect gul säkerhetsbeläggning för att göra dem mycket synliga.

Kompatibla tillbehör

  • Bradley blandningsventiler: Dessa blandningsventiler är viktiga för att blanda varmt och kallt vatten för att få en perfekt uppvärmd vattenström för ögonsköljning.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Vilka är de säkra flödesförhållandena i ögonspolningsenheter?

Ett säkert flödestillstånd är ett matningstryckintervall på 30 till 90 psi.

Vad är fördelen med barriärfri design?

Den barriärfria designen gör de väggmonterade ögonspolningsenheterna fullt tillgängliga för rullstol.

Hur hanterar denna ögonspolningsenhet med vattenförorening?

Bradley tvättstationer har en självdränerande AquaDuct som tar bort stående vatten från spruthuvudet och minskar risken för förorenat stillastående vatten.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?