Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200UHS Homogeniseringspaket Standard Universal | AC8BJQ 39J347

PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200UHS Homogeniseringspaket Standard Universal

Finns i lager
Artikel: AC8BJQ Modell: PK-01200UHSKorsref: 39J347

Få det Maj 6, Måndag
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
42 778 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHomogeniseringspaket, Standard Universal
ComplianceCE
Djup1.98 "
Diameter7 mm, 10 mm
Höjd7.875 "
MaterialRostfritt stål
Ljudnivå68dB
Skaftlängd75 mm, 115 mm
Fart5000 till 33,000 rpm
Spänning220
Volymområde0.03 ml till 10 ml
Wattal144
Bredd2.15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.81
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8479820040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellComplianceDiameterArtikelSkaftlängdFartSpänningPris
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200PMGXL Homogeniseringspaket Premium Multi-gen 7 Xl | AC8BHX 39J330 PK-01200PMGXL-7mmHomogeniseringspaket, Premium Multi-Gen 7XL115mm--42 544 kr
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200PMGXL Homogeniseringspaket Premium Multi-gen 7 Xl | AC8BJP 39J346 PK-02200PMGXLUL cUL7mmHomogeniseringspaket, Premium Multi-Gen 7XL115mm5000 till 35,000 rpm12038 276 kr
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200UHS Homogeniseringspaket Standard Universal | AC8BJR 39J348 PK-02200UHS-7 mm, 10 mmHomogeniseringspaket, Standard Universal75 mm, 115 mm--38 918 kr
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200UHD Homogeniseringspaket Deluxe Universal | AC8BJT 39J349 PK-01200UHDUL cUL7 mm, 10 mmHomogeniseringspaket, Deluxe Universal75 mm, 115 mm5000 till 35,000 rpm12049 283 kr
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200UHD Homogeniseringspaket Deluxe Universal | AC8BJU 39J350 PK-02200UHDCE7 mm, 10 mmHomogeniseringspaket, Deluxe Universal75 mm, 115 mm5000 till 33,000 rpm22043 551 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200UHS Homogeniseringspaket Standard Universal
42 778 kr /enhet