PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200UHD Homogeniseringspaket Deluxe Universal | AC8BJU 39J350

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200UHD Homogeniseringspaket Deluxe Universal

Finns i lager
Artikel: AC8BJU Modell: PK-02200UHDKorsref: 39J350

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 901 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHomogeniseringspaket, Deluxe Universal
ComplianceCE
Djup1.98 "
Diameter7 mm, 10 mm
Höjd7.875 "
HP1/5
MaterialRostfritt stål
Ljudnivå68dB
Skaftlängd75 mm, 115 mm
Fart5000 till 33,000 rpm
Spänning220
Volymområde0.03 ml till 50 ml
Wattal144
Bredd2.15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8479820040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellComplianceDiameterArtikelSkaftlängdFartSpänningPris
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200PMGXL Homogeniseringspaket Premium Multi-gen 7 Xl | AC8BHX 39J330 PK-01200PMGXL-7mmHomogeniseringspaket, Premium Multi-Gen 7XL115mm--46 198 kr
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200PMGXL Homogeniseringspaket Premium Multi-gen 7 Xl | AC8BJP 39J346 PK-02200PMGXLUL cUL7mmHomogeniseringspaket, Premium Multi-Gen 7XL115mm5000 till 35,000 rpm12039 561 kr
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200UHS Homogeniseringspaket Standard Universal | AC8BJQ 39J347 PK-01200UHSCE7 mm, 10 mmHomogeniseringspaket, Standard Universal75 mm, 115 mm5000 till 33,000 rpm22046 547 kr
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200UHS Homogeniseringspaket Standard Universal | AC8BJR 39J348 PK-02200UHS-7 mm, 10 mmHomogeniseringspaket, Standard Universal75 mm, 115 mm--40 244 kr
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200UHD Homogeniseringspaket Deluxe Universal | AC8BJT 39J349 PK-01200UHDUL cUL7 mm, 10 mmHomogeniseringspaket, Deluxe Universal75 mm, 115 mm5000 till 35,000 rpm12053 626 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200UHD Homogeniseringspaket Deluxe Universal
45 901 kr /enhet